missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Sonde alimentaire en acier inox IP67 (NTC)

Code produit 10222601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +150°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10222601 -50°C à +150°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10222601 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0613 2211

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sonde pénétration -50 à +150°C, poignée et sonde inox, φ 4 x 125mm
• Câble 1,5 m

Spécification

Type Sonde, alimentaire (NTC)
Temps de réponse 8 s
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.