missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Tête Cease-Fire™

Code produit 17849343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’ouverture (impériale):
5,25 in
7,8 in
Diamètre (impériale) externe:
15,12 in
24 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’ouverture (impériale) Diamètre (impériale) externe Conditionnement
17849343 5,25 in 15,12 in 1 pièce
11973669 7,8 in 24 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17849343 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 26512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.40€
    97.43€ / 1 pièces
    Économisez 15.97€
    14% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Transformez le tambour en métal standard en réceptacle à déchets à sécurité-incendie

  • Installez facilement sur les tambours métalliques existants
  • La construction en aluminium est pratiquement exempte de corrosion pour un nettoyage facile

Certifications

Homologué FM

Spécification

Certifications/Conformité FM, UL
Diamètre (métrique) externe 38.4 cm
Diamètre (impériale) externe 15,12 in
Taille de l’ouverture (impériale) 5,25 in
Taille de l’ouverture (métrique) 13.3 cm
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Installez facilement sur les tambours métalliques existants
À utiliser avec (équipement) Conteneur Cease-fire, capacité du conteneur : 12 à 15 gallons
Matériau Aluminium
Type de produit Cease-Fire Tête
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.