missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacons avec filetage à vis gradués Micro-Vial Kimble™ Kontes™

Code produit 17978970
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
Couleur:
Concluant
Hauteur (impériale):
2 in
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Hauteur (impériale) unitSize
17978970 3 ml Concluant 2 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17978970 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 607003

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Avec fermeture ouverte et septum recouvert de PTFE

  • Accuform™
  • Verre borosilicaté
  • Assemblé

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 3 ml
Graduée Oui
Hauteur (impériale) 2 in
Type de base Conique
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule)
Quantité 12 Cs.
Marking Spot Oui
Hauteur (métrique) 51 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.