missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kit de boîtes de Petri KIMAX™

Code produit 15183165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique)
15183165 60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15183165 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 230606015

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conception à partir de la spécification fédérale NNN-D-1478.

  • Les bords renforcés perlés résistent à la rupture mécanique et aident à centrer le fond à l’intérieur du couvercle
  • Restent transparentes après des stérilisations répétées
  • Couvercles avec pastille de marquage et inscription en émail rouge
  • Fond avec inscription en émail blanc et flèche verticale sur le côté pour localiser le point de départ des dilutions en série
  • Les fonds ont une flèche verticale sur le côté pour localiser précisément les points de départ de dilution en série

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau Verre borosilicaté
Bords Billes renforcées
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.