missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clifton™ Stérilisateur à vapeur Koch

Code produit 17853761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance:
1 kW
2 kW
3 kW
Alimentation électrique:
Prise UE
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance Alimentation électrique unitSize
17853761 1 kW Prise UE 1 pièce
17863761 2 kW Prise UE 1 pièce
17873761 3 kW Prise UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17853761 Fournisseur Clifton™ Code fournisseur KS1EU
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Chambre à double paroi du stérilisateur à pression pour l’isolement avec des tablettes amovibles. La buée condensée est renvoyée dans la chambre. Un port de remplissage et une indication de niveau d’eau dans un réservoir externe.

  • Stérilisation à la vitamine Koch
  • Chambre à double paroi pour l’isolement avec balconnets amovibles
  • La pression condensée circule dans la chambre
  • Un port de remplissage et une indication de niveau d’eau dans un réservoir externe
  • Branchez le dispositif de niveau constant à une alimentation d’eau et ajuster le débit d’eau pour compléter délicatement le niveau d’eau afin de maintenir la bulle

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 9,24 g
Capacité (métrique) 35 L
Profondeur (métrique) de la chambre 302 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 11,93 pouces
Profondeur (impériale) de la chambre 11,8 po
Diamètre (métrique) de la chambre 329 mm
Longueur (impériale) 12,9 in
Longueur (métrique) 329 mm
Type de produit Stérilisant à chaleur
Température (impériale) 212° F à 273° F
max. (métrique) 100° C à 134° C
Alimentation électrique Prise UE
Sans latex Oui
Tension 230 V
Puissance 1 kW
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.