missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum Kimble™ Kontes™ KG-33 en verre borosilicaté avec joint en aluminium
Description
Les flacons de sérum Kimble™ autoclavables conviennent parfaitement à la manipulation, au confinement et au stockage d’une variété de liquides.
- La conception spéciale offre une résistance supplémentaire pour les applications de lyophilisation
- Les flacons de sérum sont plus légers en poids que les flacons moulés, avec des tolérances et une uniformité de verre plus étroitement maintenues
- La conception de transfert de données spéciale offre une facilité d’utilisation pour les bouchons de lyophilisation
- Les joints en aluminium
autoclavables, les bouchons et les septa sont disponibles séparément - Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33, conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Classification | A |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non-sterile |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| À utiliser avec (application) | Applications de lyophilisation |
| Matériau (joint) | Aluminium |
| Volume (impérial) | 2,75 dr. |
| Quantité | 864/Cs. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?