missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Kits d’étagère pour armoires de stockage standard et des acides Protector™

Code produit 17957582 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire de stockage d’acide protectrice
Armoire de stockage pour acides Protector™
Largeur (impériale) extérieure:
30 in
36 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Largeur (impériale) extérieure Conditionnement
17957582 Armoire de stockage d’acide protectrice 36 in 1 pièce
16348705 Armoire de stockage pour acides Protector™ 48 in 1 pièce
18764204 Armoire de stockage d’acide protectrice 30 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17957582 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9919001
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les kits d’étagère fournissent un espace de stockage supplémentaire dans les armoires standard et pour acides et bases Labconco Protector.

Le kit d’étagère intérieure offre un espace de rangement supplémentaire à l’intérieur Labconco des armoires de rangement Protector Acide. Comprend une étagère en acier poudré, un plateau en PVC résistant à l’acide, et des quincailleries de montage.

Spécification

À utiliser avec (équipement) Armoire de stockage d’acide protectrice
Comprend Étagère en acier recouvert d’époxy, plateau en polyéthylène résistant aux acides et matériel de montage
Largeur (métrique) extérieure 91.44 cm
Type de produit Kit d’étagères
Largeur (impériale) extérieure 36 in
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.