missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Banc de nettoyage vertical Purifier™

Code produit 18858477 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
24 in
24 in.
36 in
48 in.
Tension:
230 V
230 V
Type de prise:
Aucune fiche
No Plug
Comprend:
Banc uniquement
Bench Only
UV, Panel, Timer, Airflow Monitor
UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Tension Type de prise Comprend unitSize
18858477 24 in. 230 V No Plug UV, Panel, Timer, Airflow Monitor -
17134871 24 in 230 V Aucune fiche Banc uniquement 1 pièce
17144871 36 in 230 V Aucune fiche Banc uniquement 1 pièce
18864792 36 in 230 V Aucune fiche UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air -
18866605 48 in. 230 V No Plug Bench Only -
18877512 48 in. 230 V No Plug UV, Panel, Timer, Airflow Monitor 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécur
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18858477 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3970224
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécur
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Requires

Work surface and base stand (sold separately).

Protégez le travail contre la contamination par les particules en choisissant la hotte verticale Purifier™.

  • Nominal downflow velocity of 45-65 fpm and aerodynamic air foil
  • Supply HEPA filter, 99.99% efficient on particles 0.3 Micron
  • ISO Class 5 air (formerly Class 100 per Federal Standard 209E)
  • Variable speed built-in blower with motorized impeller and solid state control rated for 10 A
  • Intrinsically-sound, negative pressure design
  • Minihelic pressure gauge and disposable prefilter
  • UV-resistant, glacier white and gray, powder-coated aluminum and steel construction
  • UV-opaque and resistant 6.3mm (0.25 in.) thick tempered safety glass sash and sides
  • Light and blower switches
  • Air diffuser and 23.8cm (9.4 in.) high sash opening
  • Ergonomic 10° angled and hinged sash that pivots upward, locks to a loading height of 50.8cm (20 in.) and has wiping seals to promote ISO Class 5 conditions
  • Two utility ports with iris openings and plugs
  • ETL Listing (115 volt, 60 Hz models)

Informations sur la commande

Les hottes verticales peuvent être commandées avec des portes pliantes ; précisez lors de la commande.Le moniteur de débit d’air Guardian™ est proposé en option installée en usine sur tous les bancs ; spécifiez lors de la commande.

Garantie

Un an pièces et main-d’œuvre

Spécification

Type de produit Clean Bench
Revêtement Powder
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Powder-coated Aluminum and Steel
Ampérage 2 A
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2, UL, CE
Couleur Glacier White, Gray
Profondeur (impériale) 28.6 in.
Profondeur (impériale) intérieure 25.3 in.
Profondeur (métrique) 72.64 cm
Profondeur (métrique) intérieure 64.3 cm
À utiliser avec (application) Plant tissue culture, media plate preparation, electronics inspection, medical device assembly and pharmacy drug preparation
Hauteur (impériale) 36.8 in.
Hauteur (impériale) intérieure 22.7 in.
Hauteur (métrique) 93.47 cm
Hauteur (métrique) intérieure 57.7 cm
Hertz 50/60 Hz
Comprend UV, Panel, Timer, Airflow Monitor
Indice IP None
Type de prise No Plug
Ports Utility
Tension 230 V
Poids (impériale) 125 lb.
Poids (métrique) 57 kg
Largeur (impériale) 24 in.
Largeur (impériale) intérieure 22.8 in.
Largeur (métrique) 60.96 cm
Largeur (métrique) intérieure 57.9 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.