missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Banc de nettoyage vertical Purifier™

Código de producto. 18877512 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Largeur (impériale):
24 in
36 in
48 in
Tension:
230 V
230 V
Type de prise:
Aucune fiche
Comprend:
Banc uniquement
Réservé au banc
UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air
Tamaño de la unidad:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Largeur (impériale) Tension Type de prise Comprend Tamaño de la unidad
18877512 48 in 230 V Aucune fiche UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air 1 pièce
17134871 24 in 230 V Aucune fiche Banc uniquement 1 pièce
18858477 24 in 230 V Aucune fiche UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air -
17144871 36 in 230 V Aucune fiche Banc uniquement 1 pièce
18864792 36 in 230 V Aucune fiche UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air -
18866605 48 in 230 V Aucune fiche Réservé au banc -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécur
Código de producto. 18877512 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3970424
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécur

Requires

Surface de travail et socle de base (vendus séparément).

Protégez le travail contre la contamination par les particules en choisissant la hotte verticale Purifier™.

  • Vitesse du flux descendant de 45-65 fpm et feuille de métal d’air aérodynamique
  • Fournissez un filtre HEPA, efficace à 99,99 % sur les particules 0,3 micron
  • ISO Classe 5 aérienne (anciennement classe 100 selon la norme fédérale 209E)
  • Ventilateur intégré à vitesse variable avec rotor motorisé et commande à semi-conducteurs, homologué pour 10 A
  • Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
  • Minihelic manomètre et préfiltre jetable
  • Résistant aux UV, blanc glacier et gris, aluminium recouvert de poudre et construction en acier
  • Parois et fenêtre à guillotine en verre de sécurité trempé de 6,3 mm (0,25 in) d’épaisseur, opaques et résistants aux UV
  • Interrupteurs d’éclairage et de ventilation
  • Diffuseur d’air et ouverture de fenêtre à guillotine haute de 23,8 cm (9,4 in)
  • Un châssis ergonomique à angle 10° et articulé qui pivote vers le haut, se verrouille à une hauteur de charge de 50,8 cm (20 in.) et possède des joints d’essuyage pour favoriser ISO les conditions de classe 5
  • Deux ports utilitaires avec ouvertures et bouchons à iris
  • Liste ETL (modèles 115 volts, 60 Hz)

Información de órdenes

Les hottes verticales peuvent être commandées avec des portes pliantes ; précisez lors de la commande.Le moniteur de débit d’air Guardian™ est proposé en option installée en usine sur tous les bancs ; spécifiez lors de la commande.

Garantía

Un an pièces et main-d’œuvre

Especificaciones

Type de produit Banc stérile
Revêtement Poudre
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Aluminium et acier revêtu de poudre
Ampérage 3 A
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2, UL, CE
Couleur Blanc glacier, gris
Profondeur (impériale) 28,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 25,3 in
Profondeur (métrique) 72.64 cm
Profondeur (métrique) intérieure 64.3 cm
À utiliser avec (application) Culture de tissus végétaux, préparation de plaques de milieu, inspection électronique, assemblage d’instruments médicaux et préparation de médicaments pharmaceutiques
Hauteur (impériale) 36,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 22,7 in
Hauteur (métrique) 93.47 cm
Hauteur (métrique) intérieure 57.7 cm
Comprend UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air
Indice IP Aucun
Type de prise Aucune fiche
Ports Utilité
Tension 230 V
Poids (impériale) 195 lb.
Poids (métrique) 88 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (impériale) intérieure 46,8 in
Largeur (métrique) 121.9 cm
Largeur (métrique) intérieure 118.9 cm
Fréquence 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.