Learn More
Labconco™ XPert™ Enclos d’équilibre, hauteur standard : 24 in W
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Requires
Extracteur(s) portatif(s) FilterMate ou ventilateur à distance, surface de travail, base de support, réseau de gaines. Vendus séparément ; pour plus d’informations, contactez le représentant de votre service clients.
Les enceintes d’une hauteur standard de 22,8 po et de différentes largeurs permettent d’accueillir des microbalances et des balances analytiques de grande taille. Avec leur profil bas, ces enceintes relâchent moins d’air de la pièce tempérée que les hottes filtrantes traditionnelles, économisant ainsi de l’énergie. Ils n’ont aucun commutateur, câblage ou dispositif de montage qui peuvent ajouter des coûts importants.
- Feuille d’air ergonomique avec ouvertures aérodynamiques pour flux d’air Clean-Sweep™
- Alimentation en air de dilution supérieure et feuille de châssis à confinement
- Baffle arrière pivotant et perforé en zone, feuilles d’air à entrée latérale
- Cadre en aluminium recouvert de poudre sèche, blanc et gris glacier, ainsi que collecteur et baffle arrière en acier ; aucune liaison plastique-plastique non fiable
- Vitre avant, côtés et dessus en verre de sécurité trempé de 0,25 po d’épaisseur avec une hauteur d’ouverture du châssis de 8 po
- Le châssis incliné et à charnière ergonomique pivote vers le haut à un angle de 20° ; se verrouille à une hauteur de chargement de 19 po.
- Le joint à frottement du châssis contient des contaminants
- Les unités nécessitent une aération, soit grâce à un système d’évacuation portatif FilterMate™, soit à l’extérieur par un échappement, soit grâce à un ventilateur à distance
- Disponible avec et sans contrôle intégré de la circulation d’air
- Ouvertures d’échappement rectangulaires de 2 x 10 po avec couvercles en haut et en bas
Moniteur de débit d’air Guardian Jr.
- Surveille en continu le débit d’air
- Le voyant vert s’allume lorsque le débit d’air est dans la plage de consigne
- Le voyant rouge s’allume et l’alarme sonore se déclenche lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
- Boîtier en acier recouvert de poudre
- Surveille en continu le débit d’air
- Fournit un affichage numérique de la vitesse frontale réelle
- L’alarme sonore / visuelle avertit l’opérateur lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
- Port de communication RS-232 pour la connexion à l’ordinateur ; peut être configuré pour les connexions d’entrée externes telles que le retrait de nuit ou l’alarme externe et jusqu’à trois relais de sortie
- Boîtier en acier recouvert de poudre pour le montage
Informations sur la commande
Les accessoires en option pour l’installation sur site comprennent des lampes fluorescentes, des étagères utilitaires, un porte-flacons et un porte-tissus, des adaptateurs de transition. Progiciel de validation disponible contenant une balance de stabilité, le confinement des poudres et le rapport de test ASHRAE 110-1995 - modifié ; protocole de qualification d’installation / qualification d’opération (QI / QO) ; et journal de maintenance. Pour plus d’informations, contactez le représentant de votre service clients.
Compliance
SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993. Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Enceinte pour balance |
| Revêtement | Époxy |
| Matériau | Aluminium revêtu d’époxy |
| Alimentation en air | Alimentation en air de dilution supérieure |
| Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1 |
| Profondeur (impériale) | 29 in |
| Profondeur (impériale) intérieure | 8,2 in |
| Profondeur (métrique) | 73,6 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 20,9 cm |
| Dimensions (P x L x H) | 8,2 x 22,8 x 22,3 in (20,9 x 57,9 x 56,6 cm) |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.