missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Combinaison réfrigérateur-congélateur de laboratoire

Code produit 30052851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale) du congélateur:
66 gal.
90,6 gal.
Modèle de porte:
Réversible
Verre (réfrigérateur), solide (congélateur)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) du congélateur Modèle de porte Conditionnement
30052851 66 gal. Réversible 1 pièce
30052846 66 gal. Verre (réfrigérateur), solide (congélateur) 1 pièce
30052832 90,6 gal. Réversible 1 pièce
30052786 90,6 gal. Verre (réfrigérateur), solide (congélateur) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30052851 Fournisseur Gram™ Code fournisseur IIRR210RF210L10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5346.27€
    4388.00€ / 1 pièces
    Économisez 958.27€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Combinaison de laboratoire qualifiée +5 C° ±3K et -25 °C° ± Le réfrigérateur/congélateur 5K est doté d'un système de refroidissement ventilé, d'un dégivrage automatique, d'une commande électronique, d'un éclairage LED et d'alarmes de température visuelles et sonores.

  • Combinaisons réfrigérateur/congélateur de laboratoire.
  • Armoires homologuées ATEX pour une utilisation intérieure et extérieure.
  • Équipement qualifié conformément à la norme FD X15-140. Bonnes pratiques de laboratoire. Laboratoire conforme.
  • 2 systèmes de réfrigération indépendants avec 2 commandes, 2 moteurs et 2 alimentations électriques.
  • Refroidissement ventilé, température réglable de +2 °C à +20 °C (boîtier positif) et de -25 °C à -5 °C (boîtier négatif).
  • Serpentin d'évaporateur et conduit de refroidissement ventilé sur toute la hauteur du réservoir avec dégivrage automatique et évaporation des condensats.
  • MPC 4.6 Commande électronique avec alarmes pour l'ouverture de porte et les dépassements de température haute et basse.
  • Enregistrement des températures minimales et maximales et de l'historique des alarmes.
  • Contact sec sans potentiel.
  • Verrouillage de la commande.
  • Thermostat de sécurité antigel (boîtier positif).
  • Corps en acier laqué blanc.
  • Bol PS à coins arrondis.
  • Porte avec verrou et sens d’ouverture réversible.
  • Déverrouillage automatique des portes.
  • La ventilation s'arrête lorsque la porte est ouverte.
  • Éclairage LED sur les modèles avec porte vitrée.
  • 2 ouvertures de réservoir de 25 mm de diamètre pour le montage d'une ou plusieurs sondes GTC externes et pour la qualification sur site (par boîtier).
  • Équipé de 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes avec frein) de 125 mm de hauteur.
  • Équipé de grilles renforcées, charge maximale 40 kg.
  • Fluide propre R-600a.

Spécification

Type Réfrigérateur professionnel
Capacité (impériale) du congélateur 66 gal.
Capacity (Metric) Freezer 250 L
Plage de températures (congélateur) -5°C à -25°C
Plage de températures (réfrigérateur) 2 °C à 20 °C
Modèle de porte Réversible
No. of Doors 2 (2 compartiments)
Étagères 6
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Compresseur 2
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Contacts pour alarme à distance
Réfrigérant R -600a
Capacité Échantillons biologiques
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc
Isolation Polyuréthane
Intérieur Polystyrène
Certifications/Conformité CE, ISO 14001
Modèle Autonome
Affichage Numérique
Couleur Blanc
Type de contrôle Électronique
Éclairage Néant
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 1727 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25,2 in
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 68 in
Hauteur (métrique) extérieure 1727 mm
Largeur (impériale) extérieure 23,4 in
Largeur (métrique) extérieure 595 mm
Consommation d’énergie 1.9 kWh/24 hr.
Type de prise UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 228 W
Poids à l’expédition (impériale) 202.2 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 91.7 kg
Poids (impériale) 188.9 lb.
Poids (métrique) 85.7 kg
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.