missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Table blanche positive de laboratoire

Code produit 30052802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Complet
Verre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
30052802 Complet 1 pièce
30052791 Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30052802 Fournisseur Gram™ Code fournisseur IIRR210LG10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1911.00€
    1820.00€ / 1 pièces
    Économisez 91.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Table de laboratoire blanche positive avec refroidissement par air à une température de +2 °C à +20° Le modèle C est doté d'un dégivrage automatique, d'une commande électronique et d'alarmes de température visuelles et sonores.

  • ATEX Enclos intérieur et extérieur homologué.
  • Qualifié selon la norme FD X15-140. Conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.
  • Température de refroidissement ventilée réglable de +2 °C à +20 °C.
  • Serpentin d'évaporateur et conduit de refroidissement ventilé sur toute la hauteur du réservoir avec dégivrage automatique et évaporation des condensats.
  • MPC 4.6 Commande électronique avec alarmes pour l'ouverture de porte et les dépassements de température haute et basse.
  • Enregistrement des températures minimales et maximales et de l'historique des alarmes.
  • Contact sec sans potentiel pour le signalement des alarmes.
  • Verrouillage de la commande.
  • Thermostat de sécurité antigel.
  • Corps en acier laqué blanc.
  • Bol PS à coins arrondis.
  • Porte avec verrou et sens d’ouverture réversible.
  • Déverrouillage automatique des portes.
  • La ventilation s'arrête lorsque la porte est ouverte.
  • Éclairage LED sur les modèles avec porte vitrée.
  • 2 ouvertures de réservoir, de diamètre 25 mm, pour le montage d'une ou plusieurs sondes BMS externes et pour la qualification sur site.
  • Équipé de grilles renforcées, charge maximale 40 kg.
  • Fluide propre R-600a.

Spécification

Type Réfrigérateur professionnel
Capacité (impériale) 33 gal.
Capacité (métrique) 125 L
Gamme de températures 2 °C à 20 °C
Réfrigérant R-600a
Modèle de porte Complet
No. of Doors 1
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Matériau de la hotte Acier peint
Finition externe contrôle de la couleur blanche
Isolation Polyuréthane
Intérieur Polystyrène
Certifications/Conformité CE, ATEX Certifiée, ISO 14001
Modèle Autonome
Affichage Numérique
Couleur Blanc
Type de contrôle Électronique
Dégivrage Automatique
Éclairage Aucun
Options de surveillance Contacts d’alarme à distance
Compresseur Ventilé
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 830 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25,2 in
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 32,7 in
Hauteur (métrique) extérieure 830 mm
Largeur (impériale) extérieure 23,4 in
Largeur (métrique) extérieure 595 mm
Ampérage 0,63 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 95 W
Consommation d’énergie 0.43 kWh/24 hr.
Poids à l’expédition (impériale) 100.3 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 45.5 kg
Poids (impériale) 93.7 lb.
Poids (métrique) 42.5 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.