missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Pissettes en PEBD
Description
- Flacon de pulvérisation/compression de laboratoire
- Bouchon à vis et insert de pulvérisation
- Structure en polyéthylène
- Transparent
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Comprend | Bouchon à vis et insert de pulvérisation |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 10Pack |
| Conditionnement | 10Pack |
| Quantité | 10Pack |
| Closure Included | Oui |
| Type de produit | Pissette |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?