missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Couvercle pour récipient gradué de 1000 ml
Description
- Forme ronde
- En PP transparent
- 122 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 122mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Bombes graduées de 1000 mL |
| Quantité | 32 |
| Type | Couvercle |
| Modèle | Rond |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?