missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Couvercle pour caisse solide
Description
- Couvercle assurant une protection efficace pour les contenus sensibles et/ou la dernière caisse de la pile.
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle à pression |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PE-HD |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Caisse |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 400 x 30 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Longueur (impériale) | 11,8 in |
| Largeur (métrique) | 400 mm |
| Largeur (impériale) | 15,7 in |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?