missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LiSorb

Code produit 15482919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482919 250 mL 250mL
15492919 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15482919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60087.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour la transformation des cellules compétentes

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau LiSorb
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.