missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Infinite-Technology™, permettant une lyophilisation continue grâce à deux condenseurs
- -105 °C température minimale du condenseur
- Nettoyage automatisé
- Sublimation de l'eau et des solvants organiques
- Logiciel avancé pour la création et la gestion de méthodes, l'enregistrement et le reporting des données.
Lyovapor™ Lyophilisateur professionnel L-300
- Pompe à vide : Edwards nXDS10ic Dry Scroll
- Séchage : Étagères chauffantes à 4 ou 6 positions, couvercle de collecteur à 12 positions
Spécification
Spécification
| Type | Tablettes de produit |
| Capacité (métrique) | >12 kg/24 hr. |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante à -105 °C |
| Matériau | Stainless Steel |
| Type de bouchon | Toutes sauf l’Amérique du Nord |
| Tension | 220/240 V |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?