missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tube Luer masculin avec 5/32 pouces - Polypropylène - CQ
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Unique& Application multi-usage
- Sans PVC
- Conforme à la norme ISO 80369-7
- Conception à simple barbe supérieure
- Conforme à la norme USP classe VI
- USP 661, USP 81, USP 88
- Conformes RoHS.
- Gamma Stable
- Sans dérivés d’origine animale
- Lot traçable
Warranty
Remplacement du produit si non satisfait. Politique de retour de 12 mois.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certificats de conformité disponibles |
| Description | Fabrication en salle blanche de classe 7 |
| Matériau | Polypropylène d’origine non animale |
| À utiliser avec (application) | Raccordement de tubulure ; Ports d’entrée/de sortie des dispositifs médicaux ; Lignes de transfert de médicament et de liquide |
| Quantité d’emballage | 100/paquet |
| Conditions de stockage | À l’abri de la lumière directe du soleil ;> 20° F< 100° F |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Luer |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?