Learn More
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Maltotriose |
| Point de fusion | 132.0°C to 135.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 91% min. (ELSD) (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C18H32O16 |
| Quantité | 500 mg |
| Conditions de rotation spécifiques | +162.50° (25°C c=1,H2O) |
| Rotation spécifique | + 162.50 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.