missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Manual pallet truck - Fork length 1150 mm - Capacity 2000 kg

Marque:  Manutan A369875

Encompass_Preferred

Manual pallet truck - Fork length 1150 mm - Capacity 2000 kg

Code produit. 16847750

  • 405.00€ / 1 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 14-04-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.