missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Contrôles MAS™ UrichemTRAK

Code produit 17748139 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Contrôles UrichemTRAK, analysés, à deux niveaux
Niveau:
Bi-level
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Niveau Conditionnement
17748139 Contrôles UrichemTRAK, analysés, à deux niveaux Bi-level 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17748139 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur URMP

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Surveillez les analyses de chimie urinaire les plus courantes grâce aux contrôles liquides, titrés Thermo Scientific™ MAS™ UrichemTRAK

Surveillez les analyses de chimie urinaire les plus courantes grâce aux contrôles liquides, titrés Thermo Scientific™ MAS™ UrichemTRAK, également disponible dans des flacons dédiés aux automates Siemens Dimension Vista™ Prêt à l’emploi et ne nécessitant aucune préparation supplémentaire, ce contrôle n’interfère pas avec les ISE.

  • Liquide, matrice humaine
  • Utilisable juste après l'ouverture; aucune équilibration requise
  • La formulation non-azide n'altérera pas les ISE
  • Un niveau par coffret ou coffrets multi-niveaux
  • Stable pendant 24 mois OUVERT ou NON OUVERT à une température comprise entre 2° et 8°C
  • Dosé pour la majorité des analyseurs
  • Tous les avantages d'un contrôle liquide PLUS une stabilité du flacon ouvert pendant deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Contrôles UrichemTRAK, analysés, à deux niveaux
Substances à analyser détectables Amylase, Calcium, Chloride, Cortisol, Creatinine, Glucose, hCG, Magnesium, Microalbumin, Osmolality, pH, Phosphorus, Potassium, Sodium, Specific Gravity, Total Protein, Urea Nitrogen, Uric Acid
Type d’échantillon Urine
Type Control
Niveau Bi-level
Conditionnement 6 pack - 3 bouteilles de chaque niveau
Quantité 15 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.