Learn More
2-(méthylthio)butyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-(methylthio)butyrate |
| Densité | 1.028 |
| Point d’ébullition | 103°C to 104°C (35 mmHg) |
| Point d’éclair | 64°C (147°F) |
| Indice de réfraction | 1.461 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1925141 |
| Synonyme | methyl 2-methylthio butyrate, methyl 2-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid,2-methylthio-, methyl ester, methyl 2-methylthio-butyrate, methyl alpha-methylsulfanyl butyrate, acmc-20akj9, 2-methylthio-butanoic acid methyl ester, butanoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, +/--butanoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, butanoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, +/- |
| Poids de la formule | 148.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.