Learn More
Microbiologics™ API™ 20E Comprehensive QC Set
Description
Includes
Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 13047™†, Escherichia coli ATCC™ 25922™†, Stenotrophomonas maltophilia ATCC ™51331™†, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ 35657™†, Proteus mirabilis ATCC™ 35659™†
- Commercial sets contain the manufacturer recommended quality control strains for bacterial identification systems
- Ordering microorganisms in sets simplifies the ordering process
- One convenient packaging option
KWIK-STIK™
- Clever design and accurate, repeatable results
- Each device features a single microorganism strain in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
- For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
- Available in pack of 2
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | QC set |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Comprend | Enterobacter cloacae subspecies cloacae ATCC 13047, Escherichia coli ATCC 25922, Stenotrophomonas maltophilia ATCC 51331, Klebsiella pneumoniae subspecies pneumoniae ATCC 35657, Proteus mirabilis ATCC 35659 |
| Quantité | 2 U |
| Espèces | Multiple |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.