missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10700™†

Code produit 11957444
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 U
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11957444 2 U 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11957444 Fournisseur Microbiologics Code fournisseur 0965P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For culture purposes and QC applications

KWIK-STIK™

  • Clever design and accurate, repeatable results
  • Each device features a single Corynebacterium pseudodiphtheriticum strain in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
  • For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
  • Available in packs of 2 or 6
  • ATCC™ 10700™†

†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.

Spécification

ATCC® 10700
Niveau de sécurité biologique 1
Certifications/Conformité CE, online certificate of analysis
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilized Pellet
Type de milieu Kwik-stik™
Type de produit Quality Control Organism
À utiliser avec (application) Culture purpose and QC application
Quantité 2 U
Espèces Corynebacterium pseudodiphtheriticum
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.