missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™†
Description
Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™. L'emblême utilisé pour le programme de dérivation ATCC, la marque ATCC citée aucatalogue et sur tout support de vente, sont des marques déposées de l'ATCC. MicroBioLogics, Inc. est autorisé à
• Utiliser ces marques déposées et à vendreles produits dérivés des cultures ATCC™.
• Utiliser ces marques déposées et à vendreles produits dérivés des cultures ATCC™.
Spécification
Spécification
| ATCC® | ATCC 29212 |
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Format | KWIK-STIK |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | Quality Control Organism |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Quantité | 2/paquet |
| Afficher plus |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?