missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microbiologics™ Citrobacter freundii ATCC® 8090™†
Description
Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne
• Ecouvillon KWIK-STIK
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile
• Citrobacter freundii
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne
• Ecouvillon KWIK-STIK
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile
• Citrobacter freundii
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 8090™* |
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | Quality Control Organism |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Quantité | 2/paquet |
| Espèces | Citrobacter freundii |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?