missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC® 19119™†
Description
KWIK-STIK™
- Clever design and accurate, repeatable results
- Each device features a single strain of Listeria ivanovii subsp. ivanovii in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
- For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
- Available in packs of 2
- The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a single strain of Listeria ivanovii subsp. ivanovii
- Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
- Available in a re-sealable vial containing 6 or 10 pellets
- ATCC™ 19119™†
Spécification
Spécification
| ATCC® | 19119 |
| Niveau de sécurité biologique | 2 |
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | Quality Control Organism |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Quantité | 2 U |
| Espèces | Listeria ivanovii |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?