missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Housse de protection de microscope
Description
- Housse de protection de microscope en résine acrylique transparente avec base carrée
- Protège de la poussière et de la saleté
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Dimensions (L x l x H) | 307 x 300 x 400 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes |
| Hauteur (métrique) | 400 mm |
| Longueur (métrique) | 307 mm |
| Matériau | PMMA |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?