missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Poêle à omelette MINERAL B ELEMENT

Code produit 15958072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fer à revêtement de cire d’abeille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
15958072 Fer à revêtement de cire d’abeille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15958072 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 5611.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.96€
    49.90€ / 1 pièces
    Économisez 15.06€
    23% de réduction
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une poêle spéciale ronde pour retourner les omelettes et leur permettre de glisser sur une assiette.

  • En fer lourd de qualité revêtu de cire d’abeille, une finition protectrice pour prévenir l’oxydation et faciliter l’assaisonnement
  • Des qualités antiadhésives améliorées lors de la première utilisation
  • Surface épaisse indéformable
  • Permet une excellente caramélisation des aliments
  • Poignée rivetée incurvée de style français pour une manipulation ergonomique et facile
  • Ne pas utiliser de détergent et ne pas mettre au lave-vaisselle

Spécification

Matériau Fer à revêtement de cire d’abeille
Diamètre (métrique) 24 cm
À utiliser avec (application) Faire cuire une omelette
À utiliser avec (équipement) Toutes les plaques de cuisson, y compris l’induction
Hauteur (métrique) 3,8 cm
Comprend Poignée rivetée
Longueur (métrique) 44 cm
Forme Rond
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.