missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Poêle à frire ronde MINERAL B ELEMENT

Code produit 15948072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,67 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15948072 1,67 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15948072 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 5610.26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.50€
    56.30€ / 1 pièces
    Économisez 17.20€
    23% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une poêle ronde à coupe Lyonnaise qui vous permet de faire glisser facilement les aliments sur un plat. Elle est idéale pour faire brunir, braiser ou griller.

  • En fer lourd de qualité revêtu de cire d’abeille, une finition protectrice pour prévenir l’oxydation et faciliter l’assaisonnement
  • Des qualités antiadhésives améliorées lors de la première utilisation
  • Surface épaisse indéformable
  • Permet une excellente caramélisation des aliments
  • Poignée rivetée incurvée de style français pour une manipulation ergonomique et facile
  • Ne pas utiliser de détergent et ne pas mettre au lave-vaisselle

Spécification

Matériau Fer à revêtement de cire d’abeille
Diamètre (métrique) 26 cm
À utiliser avec (application) Pour faire griller, braiser, brunir et assaisonner
À utiliser avec (équipement) Toutes les plaques de cuisson, y compris l’induction
Hauteur (métrique) 4 cm
Comprend Poignée incurvée et rivetée
Longueur (métrique) 48,7 cm
Volume (métrique) 1,67 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.