missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes en papier pré-imprimées MiniMark™

Code produit 11709495
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Largeur (métrique):
85 mm
110 mm
155 mm
Comprend:
1 losange
2 losanges, verticaux
3 losanges, forme losange
4 Diamonds, Diamond Shape
Conditionnement:
1 BX
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Comprend unitSize
11709495 55,00 mm 85 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11769475 75,00 mm 110 mm 2 losanges, verticaux 1 BX
11779475 75,00 mm 110 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11709485 75,00 mm 110 mm 4 Diamonds, Diamond Shape 1 BX
11789465 105,00 mm 155 mm 4 Diamonds, Diamond Shape 1 BX
11759465 105,00 mm 155 mm 3 losanges, forme losange 1 BX
11789485 55,00 mm 85 mm 1 losange 1 BX
11799485 55,00 mm 85 mm 2 losanges, verticaux 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11709495 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710559
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ces MiniMark™ Les étiquettes en papier pré-imprimées sont fournies avec des losanges rouges pré-imprimés et sont prêtes à recevoir l'avertissement requis.

  • Fourni avec des diamants rouges pré-imprimés.
  • Prêt à être imprimé : l'avertissement requis.
  • Conforme à la réglementation en vigueur.

Spécification

Certifications/Conformité RoHS, directive 2011/65/UE
Description Pré-imprimé MiniMark Étiquettes pour les substances dangereuses CLP-SGH
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Rouge sur blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des communications relatives aux dangers
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Comprend 3 losanges, forme losange
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 400 étiquettes/boîte
Quantité 400/Bte
Forme Diamant
Plage de températures (impériale) -40 °F à +122 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +50°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,02 mm
Dimensions (L x l) 55 x 85 mm
Longueur (impériale) 2,17 in
Longueur (métrique) 55 mm
Largeur (impériale) 3,35 in
Largeur (métrique) 85 mm
Hauteur (impériale) 2,17 in
Hauteur (métrique) 55,00 mm
Alternate Part Number MNK-CLP-55x85-L3A-B7610-0.4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.