Learn More
Invitrogen™ FM™ 2-10 (N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(Diethylamino)styryl)Pyridinium Dibromide)
Description
La sonde pour membrane FM 2-10 est un colorant soluble dans l’eau qui n’est pas toxique pour les cellules et est pratiquement non fluorescent en milieu aqueux. Il est censé s’insérer dans le feuillet externe de la membrane cellulaire où il devient intensément fluorescent. Dans un neurone qui libère activement des neurotransmetteurs, le colorant est internalisé dans les vésicules synaptiques recyclées et les terminaisons nerveuses sont intensément colorées.
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, traçage cellulaire général, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 5 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | FM |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Sonde |
| SubCellular Localization | Membrane plasmique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.