missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 17 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Description
Le colorant d’acides nucléiques vert fluorescent SYTO 17 perméant aux cellules présente une fluorescence verte et brillante au moment de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO dans les cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous offrons le kit d’échantillonneur de coloration d’acides nucléiques vert fluorescent SYTO (S-11340) afin de permettre aux chercheurs de trouver le colorant rouge fluorescent SYTO le plus adapté à leur système.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 621 nm |
| Type de colorant | Perméant aux cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 250 μl |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Coloration d’acides nucléiques fluorescente rouge SYTO™ 17 - Solution de 5 mM dans du DMSO |
| Émission | 634 nm |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?