missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir multiple pour tubes à centrifuger
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- 2/kit
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | À fond rond, Monovette |
| Matériau | Plastique |
| Capacité | 6 tubes de 5 à 15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17/19 mm |
| Longueur max. du tube | de 90 à 105 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 11030, rotor pivotant |
| Nb par paquet | 2/boîte |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?