missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Pompe à vide de base MVP 10
GREENER_CHOICE

Code produit 13450657 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
13450657 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13450657 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003980000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Pompe à vide pour applications sèches et sans huile.

  • Slimline, conception compacte et longue durée de vie
  • Entretien et maintenance simples
  • Pompe à membrane hautement résistante aux produits chimiques, car toutes les pièces qui entrent en contact avec le gaz sont en PTFE ou en composés de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Régime moteur 1 380 à 1 680 tr/min
Dimensions (L x l x H) 320 x 245 x 155 mm
Niveau sonore 56 dBA
Type de bouchon UE
Puissance 180 W
Fréquence 50/60 Hz
Pression maximale 1050 mbar
Tension 230 V
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.