missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation du gène MYB / NFIB DY
Description
Includes
Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
| Description | Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | FISH-Ce |
| Identification génétique (Entrez) | 4602/4781 |
| Comprend | Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |
| Quantité | 200 μl |
| Cible | Humaine |
| Forme | Liquide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?