missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Code produit 10531465
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10531465 250 ml 24-415 mm 250 pièces
10787103 30 ml 20-415 mm 1000 pièces
10797103 60 ml 20-415 mm 1000 pièces
10364293 125 ml 24-415 mm 500 pièces
10169742 500 ml 28-415 mm 125 pièces
10344383 1000 ml 38-430 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10531465 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3620890008

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez ces flacons de conditionnement sans bouchons, en PEHD translucide naturel et dotés d’un col étroit.

Utilisez des flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ sans bouchon, fabriqués en polyéthylène haute densité naturel translucide. Conditionnés en vrac, ces flacons sont étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons Nalgene (à commander séparément).

  • PEHD naturel, translucide
  • Commandez les bouchons Nalgene séparément, reportez-vous à la référence catalogue série 362150
  • Étanches† si utilisés avec des bouchons Nalgene

Informations de commande :

Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchons. Les bouchons colorés doivent être commandés séparément 362150). † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 200 ml (8 oz)
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit sans bouchons
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 250
Nb par paquet 250
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons de diagnostic et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 133 mm
Type de produit Flacon de conditionnement à col étroit
Hauteur (impériale) 5,23 in
Taille du bouchon 24-415 mm
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à vis (à commander séparément)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins

Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.