missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Joint conique pour filtre en caoutchouc naturel
Description
Joint conique en caoutchouc
• Autoclavable, température max. 180°C
• Jeu complet de 7 cônes caoutchouc
• L'assortiment de 7 tailles
• Assortiment de 7 cônes caoutchouc
• Le lot
• Joints coniques en caoutchouc
• Autres bouchons coniques
• Jeu complet de 7 joints
• Autoclavable, température max. 180°C
• Jeu complet de 7 cônes caoutchouc
• L'assortiment de 7 tailles
• Assortiment de 7 cônes caoutchouc
• Le lot
• Joints coniques en caoutchouc
• Autres bouchons coniques
• Jeu complet de 7 joints
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 86/56 mm |
| Diamètre (métrique) | 16.5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour s’adapter à tous les entonnoirs Bûchner, flacons ou tubes de filtration à vide, quelle que soit leur taille, associés à des filtres, microfiltres, filtres en porcelaine et creusets |
| Quantité | 1ensemble |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Joint conique pour filtre |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?