Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de traçage pour la purification de l'ADN à partir de traces médico-légales
Description
La technologie des billes magnétiques offre un système fermé, ce qui réduit considérablement le risque de contamination croisée. NucleoMag Cette technologie peut être facilement adaptée aux plateformes d'automatisation de laboratoire courantes. Il peut être utilisé avec des séparateurs à broches statiques (par exemple NucleoMag SEP) ou séparateurs magnétiques intégrés dans des postes de travail robotisés. Composants du kit : NucleoMag 96 Tissu – NucleoMag Billes B, tampons, protéinase K ; NucleoMag 96 Trace – NucleoMag Billes B, tampons, protéinase K ; NucleoMag 96 Plantes – NucleoMag Billes C, tampons.
Purification rapide et économique de l’ADN génomique à l’aide de microbilles superparamagnétiques hautement réactives et facilement adaptées à une utilisation automatisée- Taille de l'échantillon : NucleoMag 96 Tissu – jusqu'à 20 mg de tissu animal, 1 x 10⁷ cellules ou bactéries NucleoMag 96 Trace – écouvillons buccaux, taches de sang séché, filtres de cigarettes NucleoMag 96 Plantes – 20 mg à 50 mg de tissu végétal
- Rendement typique : NucleoMag 96 Tissu/Plante – 10 μg à 20 μg d'ADN NucleoMag 96 Trace – 1 g μà 3 g μd'ADN
- Un 260/280≥ 1,6 à 1,9
- Concentration possible de l’échantillon
- Suppression complète du PCR* inhibiteurs
- Petits volumes d'élution (≥ 50 μL)
- Le rendement ne dépend pas du volume d’élution
- ADN prêt à l’emploi dans les applications en aval.
- Capacité de liaison : μ0,4 g d'ADN par μL de NucleoMag suspension de billes
- Taille des perles : 1 μm à 3 μm
- Contamination des microbilles réduite
Spécification
Spécification
| Capacité | 0,4 μg/μPerles en L |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| À utiliser avec (application) | Pour l’isolement manuel et automatisé de l’ADN |
| Nbre de réactions | 24 x 96 |
| Type de produit | NucleoMag™ 96 B-Bead |
| Heure du test | 120min |
| Forme | Microbilles superparamagnétiques hautement réactives |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.