missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Flacon octagonal en PET, bouchon inviolable
Description
- Forme octogonale
- Polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux chocs
- Transparence équivalente au verre
- Graduations moulées
- Bouchon à vis inviolable en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Col large
- Conditionné sous film avec ou sans plateau dans un sachet extérieur plié
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | PET |
| Nbre par carton | 144/boîte |
| Nb par paquet | 24/boîte |
| Conditionnement | Conditionné sous film avec ou sans plateau dans un sachet extérieur plié |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Oui |
| Forme | Octogonale |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Taille du bouchon | 31 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?