missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class E2 Compact Weight Set, Plastic Case

Code produit 17371873
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 2 kg
1 à 100 g
1 à 200 g
1 à 50 g
1 à 500 g
1 g à 5 kg
Conditionnement:
1 kit
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
17371873 1 à 100 g 1 kit
17361873 1 à 50 g 1 kit
17381873 1 à 200 g 1 kit
17391873 1 à 500 g 1 kit
17301883 1 g à 1 kg 1 kit
17311883 1 g à 2 kg 1 kit
17321883 1 g à 5 kg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17371873 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur 312034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.

  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Compact

Spécification

Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Plastique
Poids (métrique) 1 à 100 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.