missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Wooden Box

Code produit 17311923
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 10 kg
1 g à 2 kg
1 mg à 2 kg
1 mg à 5 kg
1 mg à 1 kg
1 mg à 100 g
1 mg à 200 g
1 mg à 50 g
1 mg à 500 g
1 à 100 g
1 à 200 g
1 à 50 g
1 à 500 g
1 g à 5 kg
1 mg à 10 kg
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
17311923 1 à 100 g 1 kit
17341883 1 mg à 50 g 1 pièce
17381883 1 mg à 100 g 1 pièce
17321893 1 mg à 200 g 1 pièce
17361893 1 mg à 500 g 1 pièce
17321903 1 mg à 1 kg 1 pièce
17351903 1 mg à 2 kg 1 pièce
17391903 1 mg à 5 kg 1 pièce
17351913 1 mg à 10 kg 1 pièce
17381913 1 à 50 g 1 kit
17341923 1 à 200 g 1 kit
17371923 1 à 500 g 1 kit
17391923 1 g à 1 kg 1 kit
17321933 1 g à 2 kg 1 kit
17351933 1 g à 5 kg 1 kit
17371933 1 g à 10 kg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17311923 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur 31403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a wooden box.

  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case

Spécification

Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Bois
Poids (métrique) 1 à 100 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.