missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Centrifugeuse réfrigérée sur pied Rotanta 460 RF

Code produit 30245582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
Oui
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Conditionnement
30245582 Oui 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245582 Fournisseur Hettich Code fournisseur 5675SET3
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Centrifugeuse réfrigérée sur pied Rotanta 460 RF avec rotor, godets, couvercles, adaptateurs pour tubes de sang et adaptateurs pour centrifugation.

La Rotanta 460 RF est dotée d'un panneau de commande flexible vous permettant de créer jusqu'à 98 programmes et d'ajuster les paramètres de votre application.

  • Régler le temps, la vitesse (RPM ), RCF, accélération (9 niveaux) et freinage (19 niveaux) avec l'écran LCD facile à utiliser.
  • Il est possible de configurer un contrôle personnalisable et indépendant des alarmes visuelles et/ou sonores pour la notification de fin de cycle. Cela permet d'indiquer de l'autre côté de la pièce que votre unité est prête pour la prochaine opération.
  • Capacité : tubes de 13 mm (49 tubes par adaptateur) et adaptateurs pour tubes de 16 mm (37 tubes par adaptateur)

Spécification

Vitesse max. 3 800 RPM (rotor inclus)
Réfrigéré Oui
FCR max. 2906 g (rotor inlus)
Type de produit Centrifugeuse réfrigérée à paquet de sol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.