missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Centrifugeuse de paillasse réfrigérée Rotanta 460

Code produit 30245536
Change view
Click to view available options
Capacité:
28 x 50 ml, 56 tubes coniques de 15 ml
40 x 50 mL, 96 x 15 mL Conical Tubes
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
30245536 28 x 50 ml, 56 tubes coniques de 15 ml 1 kit
30245538 40 x 50 mL, 96 x 15 mL Conical Tubes 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245536 Fournisseur Hettich Code fournisseur 5650SET2

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Centrifugeuse de table ventilée Rotanta 460 avec rotor, godets, adaptateurs pour tubes coniques et adaptateurs pour centrifugation.

La Rotanta 460 est dotée d'un panneau de commande flexible vous permettant de créer jusqu'à 98 programmes et d'ajuster les paramètres de votre application.

  • Régler le temps, la vitesse (RPM ), RCF, accélération (9 niveaux) et freinage (19 niveaux) avec l'écran LCD facile à utiliser.
  • Il est possible de configurer un contrôle personnalisable et indépendant des alarmes visuelles et/ou sonores pour la notification de fin de cycle. Cela permet d'indiquer de l'autre côté de la pièce que votre unité est prête pour la prochaine opération.

Spécification

Capacité 28 x 50 ml, 56 tubes coniques de 15 ml
FCR max. 4708g (rotor inclus)
Vitesse max. 4600 RPM (rotor inclus)
Réfrigéré No
Type Benchtop Package Centrifuge
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.