missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Savillex™ Récipients de digestion PFA

Code produit 15296158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
120 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15296158 120 mL 1 pièce
11912195 60 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15296158 Fournisseur Savillex™ Code fournisseur 30012003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.07€
    128.52€ / 1 pièces
    Économisez 167.55€
    56% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Type de produit Récipient de digestion
Capacité (métrique) 120 mL
À utiliser avec (application) Digestion rapide des échantillons à l’aide de techniques à microondes
Matériau PFA
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.