missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Christeyns PHAGO'SOLUTION, bidon de 5 L

Code produit 17866937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 l
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17866937 5 l 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17866937 Fournisseur Christeyns Code fournisseur SA01135910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.30€
    61.84€ / 10L
    Économisez 5.46€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Destiné à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains : comme alternative au lavage des mains simple ou hygiénique, en l'absence de point d'eau, lors de contacts successifs et avant tout geste aseptique.

  • Activité antimicrobienne en 30 secondes.
  • Testé dermatologiquement
  • Favorise un niveau élevé de conformité

Spécification

Type de produit Désinfectant pour les mains
Couleur Transparent
Forme Liquide
Dimensions 5 L
Volume (métrique) 5 l
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.