missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PharmaFocus™ Premium Reinforced Silicone Tubing

Code produit 16673314
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
10,34 mm
12,45 mm
15,04 mm
15,88 mm
16,71 mm
17,45 mm
20,32 mm
24,51 mm
27,94 mm
31,37 mm
34,54 mm
Taille de la tubulure:
ASTR1000-A65
ASTR187-A65
ASTR250-A65
ASTR312-A65
ASTR375-A65
ASTR375-A65HW
ASTR375-A65MW
ASTR500-A65
ASTR625-A65
ASTR750-A65
ASTR875-A65
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Taille de la tubulure
16673314 19,05 mm 27,94 mm ASTR750-A65
16613374 4,75 mm 10,34 mm ASTR187-A65
16663334 6,35 mm 12,45 mm ASTR250-A65
16623374 7,92 mm 15,04 mm ASTR312-A65
16693324 9,53 mm 15,88 mm ASTR375-A65
16683314 12,70 mm 20,32 mm ASTR500-A65
16633374 15,88 mm 24,51 mm ASTR625-A65
16643374 22,23 mm 31,37 mm ASTR875-A65
16663324 25,4 mm 34,54 mm ASTR1000-A65
16653374 9,53 mm 16,71 mm ASTR375-A65MW
16663374 9,53 mm 17,45 mm ASTR375-A65HW
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16673314 Fournisseur PharmaFocus™ Code fournisseur 49446461
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tubing with single-braid reinforcement for high pressure applications

  • Available with single-braid reinforcement for enhanced performance in pharmaceutical high pressure and vacuum applications
  • All reinforced silicone tubing is manufactured with an inner layer of platinum-cured silicone for ultra-pure fluid transfer and meets a diverse range of pharmaceutical and bioprocessing applications
  • Engineered with superior flexibility, our premium tubing allows for excellent resilience and bend radius
  • To meet a diverse range of application needs, PharmaFocus™ Premium Reinforced Tubing is designed to prevent kinking and compression and can withstand extreme temperature and pressure
  • All PharmaFocus™ Premium tubing includes material certification and lot traceability
  • Typical hardness: 65 Shore A
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 15 m

Spécification

Certifications/Conformité Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTR), USP Class VI (ASTR), ISO 10993 (ASTR), EP 3.1.9 (ASTR)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 19,05 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 27,94 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
À utiliser avec PharmaFocus™ Premium Reinforced Tubing with Single-Braid Reinforcement for High Pressure Applications
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Quantité d’emballage 15 m
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure ASTR750-A65
Max. Operating Temperature (Metric) 180°C
Type de produit Tubing
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.