missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Boîte Zéro Déchet™ pour recycler les emballages en plastique
GREENER_CHOICE

Code produit 31935714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
31935714 Large
31935713 Medium
31935699 Small
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31935714 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS33LFR
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Soutenez votre stratégie RSE. Diminuez vos déchets enfouis et incinérés grâce à cette solution de recyclage clé en main pour les emballages en plastique rigide et souple. Boîte Zéro Déchet est un dispositif de tri tout compris qui inclut le stockage, l'expédition et le recyclage des déchets.

Utilisez cette Boîte Zéro Déchet pour recycler:

  • Films plastiques, plastiques souples
  • Emballages en plastique rigide
  • Sacs en plastique
  • Papier bulle

Déchets refusés : plastiques biodégradables, carton, papier, déchets alimentaires et liquides, métaux, verre, cartes en plastique, supports d’étiquettes, tout emballage contaminé par des matières dangereuses, inflammables ou infectieuses.

Chaque boîte est munie d’une étiquette de renvoi prépayée.

Commandez : Sélectionnez votre Boîte Zéro Déchet et passez commande.

Remplissez : Remplissez la boîte avec les déchets acceptés.

Expédiez : Une fois que votre boîte est pleine, utilisez l’étiquette retour prépayée (apposée au dos) pour programmer son enlèvement au vu de son recyclage.

Commandez à nouveau : Commandez une nouvelle boîte et continuez de recycler.

Les déchets collectés sont triés puis recyclés en une matière première secondaire réutilisable au lieu d'être enfouis ou incinérés.

Les boîtes sont fabriquées à partir de matières 100% recyclées.

Spécification

Capacité (métrique) 140 L
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 37 gal.
Couleur Brown, Green
Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 97 cm
Jetable Single-use
Sans latex Yes
Dimensions Large
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Comprend Return Shipping Label
À utiliser avec (application) Recycling Waste
Matériau Cardboard, Plastic
Type de produit Recycling Box
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.