missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyester (B-423) Labels for M611, BMP61 and BMP71

Code produit 11542745
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 mm
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,3 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
22,9 mm
28,7 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
Répétition verticale (métrique):
6,4 mm
8,3 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
13,3 mm
15,9 mm
41,3 mm
79,4 mm
104,8 mm
Conditionnement:
1 rouleau
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Répétition verticale (métrique) unitSize
11542745 7 mm 12,7 mm 10,2 mm 1 rouleau
11502815 3,2 mm 38,1 mm 6,4 mm 1 rouleau
11522745 5,1 mm 12,7 mm 8,3 mm 1 rouleau
11532755 5,1 mm 16,5 mm 8,3 mm 1 rouleau
11552725 6,4 mm 6,4 mm 9,5 mm 1 rouleau
11582755 6,4 mm 19,1 mm 9,5 mm 1 rouleau
11562765 6,4 mm 22,9 mm 9,5 mm 1 rouleau
11542815 6,4 mm 38,1 mm 9,5 mm 1 rouleau
11542735 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 1 rouleau
11582735 10,2 mm 10,2 mm 13,3 mm 1 rouleau
11512805 12,7 mm 28,7 mm 15,9 mm 1 rouleau
11592795 25,4 mm 101,6 mm 104,8 mm 1 rouleau
11538913 38,1 mm 38,1 mm 41,3 mm 1 rouleau
11538923 48,3 mm 76,2 mm 79,4 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11542745 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 018322

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Permanent Polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.

  • Glossy white finish with permanent acrylic
  • Thermal transfer printable
  • UL approved, CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94°F to 230°F (-70°C to 110°C)

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Gloss
Matériau Polyester (B-423)
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes mobiles BMP™61, BMP™71 et BradyPrinter M611, systèmes d’étiquetage thermique TLS 2200™ et TLS-PC LINK™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 750 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 10,2 mm
Largeur (métrique) 12,7 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm
Hauteur (métrique) 7 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 7 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.