missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes en polyester pour BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300

Code produit 30058068
Change view
Click to view available options
Dimensions:
104,90 mm (l) x 154,94 mm (H)
74,93 mm (l) x 109,98 mm (H)
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058068 74,93 mm (l) x 109,98 mm (H) 1 rouleau
30058054 104,90 mm (l) x 154,94 mm (H) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30058068 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170453
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Étiquettes en polyester à usage général de Brady Elles comportent une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité, une couleur et une apparence améliorées.

  • Le matériau polyester compatible avec les imprimantes à jet d'encre offre des couleurs éclatantes, un texte net et des graphismes précis.
  • Adhère fortement aux surfaces lisses pour une large gamme d'applications et est durable jusqu'à deux ans en extérieur, et encore plus longtemps en intérieur.
  • Idéal pour les méthodes Lean/5S, l'identification générale des installations, le marquage des tuyauteries, l'étiquetage OSHA/ANSI, les étiquettes de machines, les EPI et la signalétique d'instruction, les schémas, l'étiquetage de qualité et de contrôle, et l'identification des consignations.
  • La couche de finition améliorée, associée aux encres durables J7300, protège les textes et graphiques imprimés contre les bavures et les conditions difficiles.
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • Intégré LabelSense™ Cette technologie permet la communication entre la cartouche et l'imprimante pour des changements rapides, une configuration automatique des étiquettes et une interaction logicielle transparente.
  • Pour une utilisation avec le BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300
  • Des cartouches d'encre sont nécessaires pour imprimer sur ce matériau ; utilisez les références P-CMY-1 et PK-1.

Spécification

Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Description Étiquettes en polyester pour BradyJet Imprimante d’étiquettes couleur J7300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Avant
Print Technology Inyección de tinta
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identificación de instalaciones, identificación general, identificación de comunicación de peligros, etiquetado Lean y 5S, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad, marcado de almacenes
À utiliser avec (équipement) J7300
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 300 étiquettes/boîte
Quantité 1
Forme Rectangle
Dimensions 74,93 mm (l) x 109,98 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0.119 mm
Dimensions (L x l) 109.98 x 74.93 mm
Longueur (impériale) 4,33 in
Longueur (métrique) 109.98 mm
Largeur (impériale) 2,95 in
Largeur (métrique) 74.93 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 74.93 mm
Hauteur (impériale) 4,33 in
Hauteur (métrique) 109.98 mm
Alternate Part Number J-261-2569
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.